€ 956,95/ stukexcl. btw
€ 1.157,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1460 tr/min |
Vollastmoment | 49.052 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Rendement bij 50% belasting | 87.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 90 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.6 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |