Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 1500 rpm, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 783,62/ stukexcl. btw

€ 948,18incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
48.9 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
89 %
Rendement bij 75% belasting
90.4 %
Rendement bij 100% belasting
90.4 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
74 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 62,81/ stukexcl. btw

€ 76,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 112, 4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027