Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, gietijzer

  • ERIKS:13402759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 746,22/ stukexcl. btw

€ 902,93incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
48.9 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
89 %
Rendement bij 75% belasting
90.4 %
Rendement bij 100% belasting
90.4 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
74 kg
PTC Thermistor
Nee