Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132M, gietijzer

  • ERIKS:12994337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 911,29/ stukexcl. btw

€ 1.102,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1460 tr/min
Vollastmoment
49.052 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
87.5 %
Rendement bij 75% belasting
90 %
Rendement bij 100% belasting
90.6 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja