Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, gietijzer

  • ERIKS:13192356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.275,40/ stukexcl. btw

€ 2.753,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S/M
Rendement bij 50% belasting
87.5 %
Rendement bij 75% belasting
90 %
Rendement bij 100% belasting
90.6 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja