€ 708,51/ stukexcl. btw
€ 857,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1465 tr/min |
Vollastmoment | 48.9 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 90.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.4 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 74 kg |
PTC Thermistor | Nee |