Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 673,83/ stukexcl. btw

€ 815,33incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
4.99 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
87.5 %
Rendement bij 75% belasting
90 %
Rendement bij 100% belasting
90.6 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
76.8 kg
PTC Thermistor
Ja