Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160M, gietijzer

  • ERIKS:12996671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.340,95/ stukexcl. btw

€ 2.832,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
975 tr/min
Vollastmoment
73.452 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Rendement bij 50% belasting
88.5 %
Rendement bij 75% belasting
89.3 %
Rendement bij 100% belasting
89.3 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja