Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 55 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.464,24/ stukexcl. btw

€ 7.821,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
55 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315S/M
Rendement bij 50% belasting
92.2 %
Rendement bij 75% belasting
92.7 %
Rendement bij 100% belasting
92.7 %
Asdiameter
80 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
960 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22, 315S/M

  • Eriks:12395111
  • Manufacturer:11210070

€ 226,69/ stukexcl. btw

€ 274,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 37,72/ stukexcl. btw

€ 45,64incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 851,64/ stukexcl. btw

€ 1.030,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027