€ 4.029,55/ stukexcl. btw
€ 4.875,76incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 55 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 250S/M |
Rendement bij 50% belasting | 93.6 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.4 % |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 460 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 87,53/ stukexcl. btw
€ 105,91incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 159,95/ stukexcl. btw
€ 193,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 25,27/ stukexcl. btw
€ 30,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026