€ 3.884,16/ stukexcl. btw
€ 4.699,83incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 55 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 250S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.7 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.7 % |
Asdiameter | 65 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 440 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 125,61/ stukexcl. btw
€ 151,99incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 159,95/ stukexcl. btw
€ 193,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 28,02/ stukexcl. btw
€ 33,90incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026