Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 55 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13402885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.884,16/ stukexcl. btw

€ 4.699,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1482 tr/min
Vollastmoment
355 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
250S/M
Rendement bij 50% belasting
94.3 %
Rendement bij 75% belasting
94.6 %
Rendement bij 100% belasting
94.6 %
Asdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
500 kg
PTC Thermistor
Ja