Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 55 kW, 1500 rpm, (=4P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12695117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.884,16/ stukexcl. btw

€ 4.699,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1482 tr/min
Vollastmoment
355 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
250S/M
Rendement bij 50% belasting
94.3 %
Rendement bij 75% belasting
94.6 %
Rendement bij 100% belasting
94.6 %
Asdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
500 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 250, 4P KU, IE3

  • Eriks:12395054
  • Manufacturer:11482679

€ 28,02/ stukexcl. btw

€ 33,90incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM63 W22, 250, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395101
  • Manufacturer:11202932

€ 159,95/ stukexcl. btw

€ 193,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 125,61/ stukexcl. btw

€ 151,99incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026