Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5 kW, 3000 rpm, B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13608964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,71/ stukexcl. btw

€ 624,01incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L112M
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee