Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5 kW, 3000 rpm, 230/400 V, 60 Hz, W21

  • ERIKS:13615311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,14/ stukexcl. btw

€ 600,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34BT
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
60 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Ja