Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5 kW, 1500 rpm, B3T, 500 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:14415744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.230,35/ stukexcl. btw

€ 1.488,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
500 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee