Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5 kW, 1500 rpm, B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, PTC-sensoren

  • ERIKS:13619815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 599,58/ stukexcl. btw

€ 725,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Ja