Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160M, gietijzer

  • ERIKS:12996762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.883,34/ stukexcl. btw

€ 3.488,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
725 tr/min
Vollastmoment
72.439 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Rendement bij 50% belasting
86 %
Rendement bij 75% belasting
87.3 %
Rendement bij 100% belasting
87.3 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja