Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:13402715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 532,52/ stukexcl. btw

€ 644,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2940 tr/min
Vollastmoment
17.9 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
86.9 %
Rendement bij 75% belasting
88.7 %
Rendement bij 100% belasting
89.4 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
62 kg
PTC Thermistor
Nee