Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12402695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.019,94/ stukexcl. btw

€ 1.234,13incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2930 tr/min
Vollastmoment
17.924 Nm
Nom. (meet)spanning
575 V
Nom. (meet)frequentie
60 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
86.9 %
Rendement bij 75% belasting
88.7 %
Rendement bij 100% belasting
89.4 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL132S

  • Eriks:12551719
  • Manufacturer:DL0006

€ 74,63/ stukexcl. btw

€ 90,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026