€ 607,63/ stukexcl. btw
€ 735,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2940 tr/min |
Vollastmoment | 17.9 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 86.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.7 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.4 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 300 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 62 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 62,81/ stukexcl. btw
€ 76,00incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 93,02/ stukexcl. btw
€ 112,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026