€ 544,04/ stukexcl. btw
€ 658,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2945 tr/min |
Vollastmoment | 1.82 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 86.4 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.2 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 300 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 59.3 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 74,63/ stukexcl. btw
€ 90,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026