Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12994198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 734,15/ stukexcl. btw

€ 888,32incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2930 tr/min
Vollastmoment
17.924 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
86.9 %
Rendement bij 75% belasting
88.7 %
Rendement bij 100% belasting
89.4 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja