€ 1.990,66/ stukexcl. btw
€ 2.408,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S/M |
Rendement bij 50% belasting | 86.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.7 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.4 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |