Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 544,04/ stukexcl. btw

€ 658,29incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2945 tr/min
Vollastmoment
1.82 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
86.4 %
Rendement bij 75% belasting
88.5 %
Rendement bij 100% belasting
89.2 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
59.3 kg
PTC Thermistor
Ja