Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,97/ stukexcl. btw

€ 511,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
86.9 %
Rendement bij 75% belasting
88.7 %
Rendement bij 100% belasting
89.4 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
68 kg
PTC Thermistor
Ja