€ 1.953,84/ stukexcl. btw
€ 2.364,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S/M |
Rendement bij 50% belasting | 90 % |
Rendement bij 75% belasting | 90.7 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.7 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |