€ 666,80/ stukexcl. btw
€ 806,83incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1460 tr/min |
Vollastmoment | 36 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.7 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 300 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 93,02/ stukexcl. btw
€ 112,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 62,81/ stukexcl. btw
€ 76,00incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026