€ 591,69/ stukexcl. btw
€ 715,94incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1460 tr/min |
Vollastmoment | 36 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.7 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Nee |