Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 599,58/ stukexcl. btw

€ 725,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
3.66 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
90 %
Rendement bij 75% belasting
90.7 %
Rendement bij 100% belasting
90.7 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
56 kg
PTC Thermistor
Ja