€ 2.111,00/ stukexcl. btw
€ 2.554,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 965 tr/min |
Vollastmoment | 54.423 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M/L |
Rendement bij 50% belasting | 86.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 88 % |
Rendement bij 100% belasting | 88 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |