Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, gietijzer

  • ERIKS:13192438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.351,58/ stukexcl. btw

€ 2.845,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S/M
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
88 %
Rendement bij 100% belasting
88 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja