€ 758,57/ stukexcl. btw
€ 917,87incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 970 tr/min |
Vollastmoment | 54.2 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M/L |
Rendement bij 50% belasting | 86.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 87.9 % |
Rendement bij 100% belasting | 88 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 78 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 4,34/ stukexcl. btw
€ 5,25incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 113,89/ stukexcl. btw
€ 137,81incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026