Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,5 kW, 1000 rpm, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M/L, gietijzer

  • ERIKS:13402733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 796,29/ stukexcl. btw

€ 963,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
970 tr/min
Vollastmoment
54.2 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M/L
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.9 %
Rendement bij 100% belasting
88 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
78 kg
PTC Thermistor
Nee