Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,0 kW, 750 rpm, (=8P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12695114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.223,15/ stukexcl. btw

€ 3.900,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
735 tr/min
Vollastmoment
240 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
225S/M
Rendement bij 50% belasting
89.8 %
Rendement bij 75% belasting
90.3 %
Rendement bij 100% belasting
90.3 %
Asdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
377 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

€ 507,03/ stukexcl. btw

€ 613,51incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026