Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 5,0 kW, 1000 rpm, (=6P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12695083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.033,75/ stukexcl. btw

€ 1.250,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
970 tr/min
Vollastmoment
73.9 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Rendement bij 50% belasting
88.5 %
Rendement bij 75% belasting
89 %
Rendement bij 100% belasting
89.1 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
118 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 160, 4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395046
  • Manufacturer:10016918

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 160, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395065
  • Manufacturer:11025529

€ 311,10/ stukexcl. btw

€ 376,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 96,65/ stukexcl. btw

€ 116,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026