€ 3.312,52/ stukexcl. btw
€ 4.008,15incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 45 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3R |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2970 tr/min |
Vollastmoment | 145 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 225S/M |
Rendement bij 50% belasting | 92 % |
Rendement bij 75% belasting | 93 % |
Rendement bij 100% belasting | 94 % |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 380 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 507,03/ stukexcl. btw
€ 613,51incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 25,27/ stukexcl. btw
€ 30,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 87,53/ stukexcl. btw
€ 105,91incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026