€ 3.330,58/ stukexcl. btw
€ 4.030,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 45 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3R |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1485 tr/min |
Vollastmoment | 290 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 225S/M |
Rendement bij 50% belasting | 93.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.2 % |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 400 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 507,03/ stukexcl. btw
€ 613,51incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 290,05/ stukexcl. btw
€ 350,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 26,92/ stukexcl. btw
€ 32,57incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026