€ 977,10/ stukexcl. btw
€ 1.182,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 730 tr/min |
Vollastmoment | 52.322 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160M |
Rendement bij 50% belasting | 85 % |
Rendement bij 75% belasting | 86 % |
Rendement bij 100% belasting | 86 % |
Asdiameter | 42 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 114 kg |
PTC Thermistor | Ja |