€ 370,47/ stukexcl. btw
€ 448,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Nee |