Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12994190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 536,91/ stukexcl. btw

€ 649,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2900 tr/min
Vollastmoment
13.171 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
88.1 %
Rendement bij 75% belasting
89.1 %
Rendement bij 100% belasting
89.5 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja