Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13402684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 450,40/ stukexcl. btw

€ 544,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2910 tr/min
Vollastmoment
13.1 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
88.4 %
Rendement bij 100% belasting
88.4 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
41 kg
PTC Thermistor
Ja