€ 507,69/ stukexcl. btw
€ 614,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2900 tr/min |
Vollastmoment | 13.171 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 88.1 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |