€ 425,79/ stukexcl. btw
€ 515,21incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2910 tr/min |
Vollastmoment | 13.1 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 87 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.4 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 41 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 82,95/ stukexcl. btw
€ 100,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026