€ 388,68/ stukexcl. btw
€ 470,30incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 88 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.4 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 41 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026€ 82,95/ stukexcl. btw
€ 100,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 93,02/ stukexcl. btw
€ 112,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027