Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,58/ stukexcl. btw

€ 483,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2900 tr/min
Vollastmoment
1.34 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
88 %
Rendement bij 100% belasting
88.3 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
42.6 kg
PTC Thermistor
Ja