€ 738,70/ stukexcl. btw
€ 893,83incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 575 V |
Nom. (meet)frequentie | 60 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 88 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.4 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Nee |
€ 63,67/ stukexcl. btw
€ 77,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026