Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 3000 rpm, (=2P), B14T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12687068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,00/ stukexcl. btw

€ 499,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
88 %
Rendement bij 75% belasting
88.4 %
Rendement bij 100% belasting
88.4 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
41 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 82,95/ stukexcl. btw

€ 100,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 112, 4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027