€ 379,06/ stukexcl. btw
€ 458,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34BT |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2900 tr/min |
Vollastmoment | 1.34 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 87 % |
Rendement bij 75% belasting | 88 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.3 % |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 42.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |