Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,57/ stukexcl. btw

€ 599,64incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
26.4 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
87.5 %
Rendement bij 75% belasting
88.2 %
Rendement bij 100% belasting
88.6 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
44 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 112, 4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

€ 82,95/ stukexcl. btw

€ 100,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027